Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 62mm CC / Sicherungsstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13323427
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     177.5701.0001
EAN/GTIN:
     4005084012693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=177.5701.0001, Breite=24 mm, Höhe=54 mm, Länge=85 mm, Nennspannung=80 V, Nennstrom=425 A, Kompatibilität Sicherung=62mm CC Sicherungsstreifen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
136 g
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
136 g
Breite:
54 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,43*
€ 30,35*
1 Tag
1258
€ 14,99*
ab € 15,88*
€ 30,74*
€ 8,95*
ab € 18,64*
€ 34,73*
Lager 115
Frei Haus
ab € 25,07*
€ 36,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 15 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
157.5701.6121
ab € 4,79*
Zubehör
Littelfuse
157.5701.6161
ab € 4,65*
Zubehör
Littelfuse
157.5701.6201
ab € 4,51*
Zubehör
Littelfuse
157.5701.6251
ab € 4,66*
Zubehör
Littelfuse
157.5701.6301
ab € 4,66*
Zubehör
Littelfuse
157.5701.6351
ab € 4,74*
Zubehör
Littelfuse
157.5701.5501
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.