Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Kfz Sicherung, Grau, Weiß, 200A 82 x 10.5 x 22mm, 80V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse Kfz Sicherung, Grau, Weiß, 200A 82 x 10.5 x 22mm, 80V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-2260901
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     157.5701.6201
EAN/GTIN:
     4005084002342
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 200A
Sicherungs Typ = Sicherungsstreifen
Betriebsspannung = 80V dc
Farbe = Grau, Weiß
Länge = 82mm
Breite = 22mm
Höhe = 10.5mm
Gesamtabmessungen = 82 x 10.5 x 22mm
Gehäusematerial = Keramik
Charakteristik = F

Hochlastsicherungen und Sockel. Betriebsbereich 50–425 A bei max. 80 Vdc Schnelle Montage mit Sockel für Hochlastsicherungen
Weitere Informationen:
Strom:
200A
Sicherungs Typ:
Sicherungsstreifen
Betriebsspannung:
80V dc
Farbe:
Grau, Weiß
Länge:
82mm
Breite:
22mm
Höhe:
10.5mm
Gesamtabmessungen:
82 x 10.5 x 22mm
Gehäusematerial:
Keramik
Charakteristik:
F
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Sicherungsstreifen, auto sicherung littelfuse, auto sicherung, flachsicherung 200a, 2260901, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Littelfuse, 15757016201, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,10*
€ 8,92*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,25*
€ 10,99*
1
€ 5,90*
ab € 4,93*
€ 11,79*
2 Tage
112
1
€ 14,99*
ab € 4,92*
€ 11,82*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
177.5701.0001
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.