Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter ATC / ATO / FKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13323422
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6105.0001
EAN/GTIN:
     4005084010606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=178.6105.0001, Breite=12.7 mm, Höhe=53 mm, Länge=25 mm, Nennspannung=80 V, Nennstrom=30 A, Kompatibilität Sicherung=ATC ATO FKS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
15,800 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
15,8 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 4,34*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 5,41*
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 6,11*
€ 8,95*
ab € 3,34*
€ 6,67*
1 Tag
260
€ 14,99*
ab € 3,60*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
178.6125.0001
ab € 1,02*
Zubehör
Littelfuse
17861161001
ab € 0,78*
Zubehör
Littelfuse
178.6115.0001
ab € 1,57*
Zubehör
Littelfuse
178.6116.2501
ab € 0,78*
Zubehör
Littelfuse
178.6116.6001
ab € 0,995*
Zubehör
Littelfuse
00940509ZXGLOA
ab € 151,89*
Zubehör
Littelfuse
00940551Z
ab € 75,11*
Zubehör
Littelfuse
00940510ZXGLOA
ab € 136,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.