Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 178.6105.0001 SICHERUNGSHALTER ATO, 80V, CRIMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762062
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6105.0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: ATO
  • Nennspannung V AC: 80 V
  • Produktpalette: ATO FH2 Series
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: -
  • Nennspannung, V DC: 80 V
  • Halteranschlüsse: Crimp
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 178.6105.0001, 2762062, 276-2062
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 3,53*
    € 5,70*
    1 Tag
    78
    € 5,95*
    ab € 3,20*
    € 5,73*
    € 5,90*
    ab € 2,60*
    € 6,52*
    Lager 139
    65
    € 14,99*
    ab € 2,90*
    € 7,20*
    € 8,95*
    ab € 3,61*
    € 7,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    178.6125.0001
    ab € 1,03*
    Zubehör
    Littelfuse
    17861161001
    ab € 0,68*
    Zubehör
    Littelfuse
    178.6115.0001
    ab € 1,58*
    Zubehör
    Littelfuse
    178.6116.2501
    ab € 0,826*
    Zubehör
    Littelfuse
    178.6116.6001
    ab € 1,13*
    Zubehör
    Littelfuse
    00940509ZXGLOA
    ab € 147,77*
    Zubehör
    Littelfuse
    00940551Z
    ab € 73,61*
    Zubehör
    Littelfuse
    00940510ZXGLOA
    ab € 133,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.