Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Halbleitersicherung 40 A superflink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-13317957
Hersteller:
     Bussmann
Herst.-Nr.:
     40ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Halbleitersicherung
Halbleitersicherung, Abmessungen ø x L: 17.1 x 48 mm, Schmelzintegral: 900 A²s, Bauform: Keramikrohr, mit Anschraublaschen, Charakteristik (Zeit/Strom): superflink, Nennspannung: 660 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.038 kg
Nettogewicht:
0.038 kg
Höhe:
17 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
75 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: HL-Sicherung, Sicherungen mit Montageflansch, halbleitersicherung bussmann, halbleitersicherung, halbleitersicherung 40a, Halbleitersicherungen, Sicherungen, Superflinke Halbleitersicherungen, Hochstromsicherungen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 16,48*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 12,35*
€ 16,49*
€ 4,00*
ab € 19,95*
€ 26,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG