Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 5 x 20 mm 1TOhm 250V 10A Klar Polybuten In-Line IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13317193
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=FX0385, Höhe=15.49 mm, Isolationswiderstand min.=1 TΩ, Länge=78.7 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=70 °C, Umgebungstemperatur min.=-20 °C, Baugruppentyp=In-Line, Farbe Halter=Klar, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Polybuten, IP-Schutzart=IP66, Konformität mit Normen=-999
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 7,25*
1
€ 6,90*
ab € 4,04*
€ 7,25*
1
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 7,29*
1 Tag
999
1
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,67*
Lager 115
985
1
€ 5,95*
ab € 6,62*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S500-50-R
ab € 22,61*
Zubehör
Eaton
S506-500-R
ab € 0,194*
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,121*
Zubehör
Littelfuse
021506.3MXP
ab € 0,0981*
Zubehör
RS Pro
420123
ab € 12,82*
Zubehör
RS Pro
563609
ab € 2,67*
Zubehör
RS Pro
563699
ab € 3,80*
Zubehör
RS Pro
6118977
ab € 139,09*
Zubehör
Schurter
0034.9871
ab € 61,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.