Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter ATC/ATO/FKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13316619
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0FHA0002ZXJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=0FHA0002ZXJ, Breite=10 mm, Höhe=27 mm, Länge=30 mm, Nennspannung=32 V, Nennstrom=30 A, Kompatibilität Sicherung=ATC ATO FKS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 3,24*
€ 5,52*
2 Tage
1155
1
€ 14,99*
ab € 3,71*
€ 6,88*
1
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 7,72*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 21,89*
€ 38,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0287015.PXCN
ab € 0,0619*
Zubehör
Littelfuse
0287005.PXCN
ab € 0,063*
Zubehör
Littelfuse
0287020.PXCN
ab € 0,0618*
Zubehör
Littelfuse
0287002.PXCN
ab € 0,0632*
Zubehör
Littelfuse
0287003.PXCN
ab € 0,0622*
Zubehör
Littelfuse
0287010.PXCN
ab € 0,0617*
Zubehör
Littelfuse
0287001.PXCN
ab € 0,0622*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.