| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13316415 Herst.-Nr.: 0242.100UR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sicherung, Typ=0242.100UR, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=4 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=4 kA, Ausschaltzeit=4 h, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.02 mm, Höhe=-999, Länge=8.4 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=250 V, Nennstrom=100 mA, Auslöse-Charakteristik=Superflink, Farbe der Einheit=Blau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glassicherung, Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, SMD-Sicherung, feinsicherung 100ma flink, axiale sicherung, wickmann feinsicherung, Sicherung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 47 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 2,67* | € 4,50* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 5,20* | € 6,27* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,62* | € 7,27* | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,66* | € 8,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,22* | € 15,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|