| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13316405 Herst.-Nr.: 0461.500ER EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SMD-Sicherung, Typ=0461.500ER, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=60 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=100 A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3 mm, Länge=10 mm, Nennspannung (AC)=600 V, Nennspannung (DC)=80 V, Nennstrom=500 mA, Auslöse-Charakteristik=Träge T, Gehäusematerial=Keramik, Kabelschuhmaterial=Versilbert, Konformität mit Normen=CSA Certified, Serie=461 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | PH | Höhe: | 5 mm | Nettogewicht: | 0,100 g | Tiefe: | 20 mm | Bruttogewicht: | 0,1 g | Breite: | 6 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536101090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2500 | | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,20* | | | | | | | | 2500 | | € 6,90* | ab € 1,08* | € 1,25* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,43* | € 1,58* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,43* | € 2,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|