Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Mini-Flachsicherungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13315745
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01530008Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=01530008Z, Breite=7.6 mm, Höhe=12.9 mm, Länge=17.3 mm, Nennspannung=32 V, Nennstrom=15 A, Kompatibilität Sicherung=Mini-Flachsicherungen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
7 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,02*
€ 4,27*
5
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 4,87*
Lager 115
1444
1
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 5,10*
1 Tag
7575
1
€ 14,99*
ab € 2,28*
€ 5,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0297002.WXNV
ab € 0,136*
Zubehör
Littelfuse
00940551Z
ab € 73,65*
Zubehör
Littelfuse
00940510ZXGLOA
ab € 134,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.