Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 01530008Z SICHERUNGSHALTER, MINI FLACH VERTIKAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9943790
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     01530008Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: Mini-Flachstecksicherung, APM, ATM
  • Produktpalette: MINI 153
  • Nennspannung V AC: 32 V
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • Halteranschlüsse: Stift
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, sicherungshalter 15a, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 01530008Z, 9943790, 994-3790
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 1,02*
    € 4,26*
    5
    € 8,95*
    ab € 2,01*
    € 4,86*
    1 Tag
    1444
    1
    € 5,95*
    ab € 2,42*
    € 5,09*
    Lager 139
    7575
    1
    € 14,99*
    ab € 2,28*
    € 5,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,64*
    € 6,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,81*
    € 5,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0297002.WXNV
    ab € 0,136*
    Zubehör
    Littelfuse
    00940551Z
    ab € 73,67*
    Zubehör
    Littelfuse
    00940510ZXGLOA
    ab € 133,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.