Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Klinge Kfz Sicherung, Mini, grau, 2A, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7874117
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0297002.WXNV
EAN/GTIN:
     5059041487078
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 2A
Sicherungs Typ = Klinge
Klingengröße = Mini
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = grau
Länge = 10.9mm
Breite = 3.8mm
Höhe = 8.8mm
Gehäusematerial = PA 66
Charakteristik = F
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Ausschaltvermögen = 1000 A

"MINIFUSE" Serie 297. Die Sicherung der Serie MINI von Littelfuse ist der neue Standard für den Stromkreisschutz in Fahrzeugen. Die Miniaturbauweise der Serie nimmt weniger Platz ein und hält selbst unter ungünstigen Bedingungen hohen Temperaturen Stand. Leistungsmerkmale: Temperaturbereich: –40 °C bis +125 °C Miniatursicherungen gemäß SAE J2 077 Auch für Niederspannungsanwendungen geeignet Tafelstärke: 3,81 mm 32Vdc
Weitere Informationen:
Strom:
2A
Sicherungs Typ:
Klinge
Klingengröße:
Mini
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
grau
Länge:
10.9mm
Breite:
3.8mm
Höhe:
8.8mm
Gehäusematerial:
PA 66
Charakteristik:
F
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Ausschaltvermögen:
1000 A
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, 2a kfz sicherung littelfuse, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, 7874117, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Littelfuse, 0297002WXNV, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,41*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,41*
10
€ 5,90*
ab € 0,136*
€ 0,49*
2 Tage
14112
10
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,506*
2 Tage
2258
10
€ 5,95*
ab € 0,2922*
€ 0,6329*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keystone
3568
ab € 0,622*
Zubehör
Littelfuse
01530008Z
ab € 1,01*
Zubehör
Littelfuse
178.6764.0001
ab € 1,38*
Zubehör
Littelfuse
01530009Z
ab € 1,95*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 0,86*
Zubehör
Littelfuse
01530002H
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.