Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter ATO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13315579
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     03500417TXN
EAN/GTIN:
     8711193081142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter, Typ=03500417TXN, Breite=28 mm, Höhe=35 mm, Länge=58 mm, Nennspannung=80 V, Nennstrom=15 A, Kompatibilität Sicherung=ATO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
35 mm
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
36 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,63*
€ 21,33*
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 24,27*
Lager 115
139
€ 5,95*
ab € 13,66*
€ 25,62*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 12,23*
€ 27,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,38*
€ 30,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
028707.5PXCN
ab € 0,0629*
Zubehör
Littelfuse
0287002.PXCN
ab € 0,0627*
Zubehör
Littelfuse
0287004.PXCN
ab € 0,062*
Zubehör
Littelfuse
0287003.PXCN
ab € 0,167*
Zubehör
Littelfuse
0287010.PXCN
ab € 0,0621*
Zubehör
Littelfuse
0287001.PXCN
ab € 0,0618*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.