Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 03500417TXN SICHERUNGSHALTER FLACHSTECKSICHERUNG 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2762050
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     03500417TXN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 5 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: ATO
  • Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: ATO 350 Series
  • Sicherungshalter: Halter für Kfz-Flachstecksicherung
  • Sicherungsstrom: 15 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • Halteranschlüsse: Steckanschlüsse
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter, Schaltungsschutz, Sicherungen, LITTELFUSE, 03500417TXN, 2762050, 276-2050
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 11,57*
    € 22,97*
    € 8,95*
    ab € 15,06*
    € 25,71*
    € 5,95*
    ab € 18,35*
    € 27,03*
    Lager 139
    222
    € 14,99*
    ab € 12,18*
    € 27,56*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 22,34*
    € 30,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,49*
    € 31,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,23*
    € 27,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,54*
    € 24,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,20*
    € 20,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,18*
    € 14,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0287005.PXCN
    ab € 0,0632*
    Zubehör
    Littelfuse
    028707.5PXCN
    ab € 0,0622*
    Zubehör
    Littelfuse
    0287002.PXCN
    ab € 0,0628*
    Zubehör
    Littelfuse
    0287004.PXCN
    ab € 0,062*
    Zubehör
    Littelfuse
    0287003.PXCN
    ab € 0,062*
    Zubehör
    Littelfuse
    0287010.PXCN
    ab € 0,0621*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.