| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13308756 Herst.-Nr.: 0FLQ020.T EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Messgerätesicherung, Typ=0FLQ020.T, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=10 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Durchmesser=10.31 mm, Höhe=-999, Länge=38 mm, Nennspannung (AC)=500 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom max.=20 A, Auslöse-Charakteristik=Träge, Konformität mit Normen=CSA Certified UL Listed Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 12 mm | Nettogewicht: | 8 g | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 8 g | Breite: | 40 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536101090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 14,69* | € 23,80* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,05* | € 38,73* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,44* | € 45,15* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 27,32* | € 50,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|