Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatursicherung, 5A, 125V, 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13304946
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0273005.H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Miniatursicherung, Typ=0273005.H, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=10 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=10 kA, Breite=6.35 mm, Höhe=-999, Länge=13.21 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennspannung (DC)=125 V, Nennstrom=5 A, Auslöse-Charakteristik=Superflink
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,94*
1
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 6,99*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 8,45*
1
€ 8,95*
ab € 4,32*
€ 9,11*
2 Tage
300
1
€ 14,99*
ab € 3,02*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.