| |
|
| Artikel-Nr.: 115-13302510 Herst.-Nr.: 37011000410 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Radiale Sicherung, Typ=37011000410, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=35 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-999, Breite=8.5 mm, Höhe=8 mm, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=-10 °C, Länge=12.3 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-999, Nennstrom=1 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Auslöse-Charakteristik=Flink |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 5,90* | ab € 0,26* | € 0,32* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,42* | € 0,50* | | | | | | | | 100 | | € 8,95* | ab € 0,48* | € 0,65* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,4694* | € 1,036* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,349* | € 1,132* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,108* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|