Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! 8 DM8 24 Erweiterungsmodul 4 Digital / 4 Transistor 28.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095448
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED1055-1CB00-0BA2
EAN/GTIN:
     4034106029432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
Ethernet Modul
LOGO! 8 DM8 24 Erweiterungsmodul, Typ=6ED1055-1CB00-0BA2, Ausgänge=4, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=28.8 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=20.4 V, Eingänge=4, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Transistor, Eingangstyp=Digital, Geeignet für=-999, Modulausführung=Digitales E/A-Erweiterungsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
119 g
Breite:
67 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,97*
€ 62,74*
€ 4,00*
ab € 51,74*
€ 62,78*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 53,04*
€ 62,93*
2 Tage
25
€ 6,40*
ab € 53,24*
€ 62,98*
Lager 115
19
Frei Haus
ab € 60,67*
€ 72,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ED10551CB100BA2
ab € 83,25*
Ähnlich
Siemens
6ED10551HB000BA2
ab € 54,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.