Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Käfigmutter, M6, Verzinkter Stahl, Packung à 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11089894
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Clip-Mutter
Käfigmutter
Käfigmutter, Typ=21100-003, Länge=-999, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
22 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
240 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318169290
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 5,46*
ab € 11,28*
€ 15,55*
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 15,68*
4
pro Satz
Frei Haus
ab € 11,54*
€ 15,78*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,74*
€ 17,68*
Lager 115
23
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 31,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,24*
€ 37,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,15*
€ 35,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,93*
€ 30,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,49*
€ 29,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,97*
€ 24,95
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,4194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-021
ab € 3,64*
Zubehör
Schroff
21100-004
ab € 21,23*
Zubehör
Schroff
21120-200
ab € 24,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.