Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Käfigmutter M6 - KAEFIGMUTTERN M6/2,5 50STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Käfigmutter M6 - KAEFIGMUTTERN M6/2,5 50STK
SCHROFF Käfigmutter M6 - KAEFIGMUTTERN M6/2,5 50STK
SCHROFF Käfigmutter M6 - KAEFIGMUTTERN M6/2,5 50STK
SCHROFF Käfigmutter M6 - KAEFIGMUTTERN M6/2,5 50STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2860
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100003
EAN/GTIN:
     4036088110672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Clip-Mutter
Käfigmutter

Käfigmuttersatz, M6, 50 Stck

CAGE NUT KIT M6/2.5 (50PCS)

Befestigungsmaterial zum Einbau von 19"-Komponenten

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.225 kg
Bruttogewicht:
0,225
Weitere Suchbegriffe: clip mutter, 21100-003, M6/2.5, 50PCS, NUT, KIT, 21100003, CAGE NUT KIT M6/2.5 (50PCS), CAGE
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,00*
ab € 11,01*
€ 15,06*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,09*
€ 15,18*
Lager 337
pro Satz
Frei Haus
ab € 11,28*
€ 15,47*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 12,52*
€ 17,05*
pro Paket
€ 8,95*
ab € 13,56*
€ 19,05*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,47*
€ 18,41
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,36*
€ 18,28
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,80*
€ 17,61
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,13*
€ 16,81
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,53*
€ 16,10
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,28*
€ 13,42
pro Satz
1 Satz enthält 50 Stück (ab € 0,2256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-021
ab € 3,58*
Zubehör
Schroff
21120-200
ab € 24,89*
Zubehör
Schroff
21100004
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.