Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Set, Torx, manipulationssicher, 13Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11088801
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39037
EAN/GTIN:
     4010995390372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schlitz-Bit-Satz
Bit-Set, Typ=39037, Bitlänge=25 mm, Stück=13 Stück, Bit Assortment Content=1x Bit Holder 12x Security Torx Bits, Bitspitzentyp=Torx, manipulationssicher, Bit Head Size=T7H T8H T9H T10H T15H T20H T25H T30H T40H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
113 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207903000
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,65*
€ 28,35*
12 Tage
1
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,53*
€ 28,56*
3 Tage
1
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 23,07*
€ 30,45*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,87*
€ 31,90*
Lager 115
4
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,50*
€ 49,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
01727
ab € 1,64*
Sonstiges
Wiha
01728
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01729
ab € 1,27*
Sonstiges
Wiha
01730
ab € 1,37*
Sonstiges
Wiha
01732
ab € 1,33*
Sonstiges
Wiha
01733
ab € 1,27*
Sonstiges
Wiha
01895
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.