Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat ETF, 50...90 % rF, AC 240 V, 5 (1.6) A, DC 30 W, 0 ... 60 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11085912
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01230.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat ETF, Typ=01230.0-00, Feuchtigkeit max.=90 %, Feuchtigkeit min.=50 %, Einstellbar oder voreingestellt=Einstellbar, Montageart=35-mm-DIN-Schiene EN60715
Weitere Suchbegriffe: Hygrostat Verteilersysteme, hygrostat stego, gehäuse, zubehör, Hygrostat ETF
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 73,30*
€ 106,04*
Frei Haus
ab € 91,36*
€ 114,21*
Lager 115
7
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 168,81*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 140,62*
€ 172,53*
Frei Haus
ab € 119,97*
€ 187,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,84*
€ 196,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,09*
€ 165,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.