Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEGO 01230.0-00 HYGROTHERM, ELECTRONIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1870854
Hersteller:
     Stego Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     01230.0-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 2.36 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 1.69 Zoll
  • Entfeuchtungsrate: -
  • Außenhöhe - metrisch: 77 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.03 Zoll
  • Betriebsspannung: 240 VAC
  • Außenbreite - metrisch: 60 mm
  • SVHC: Lead (16-Jan-2020)
  • Außentiefe - metrisch: 43 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hygrostat Verteilersysteme, hygrostat stego, gehäuse, zubehör, Gehäuse, Racks, Schränke, STEGO, 01230.0-00, 1870854, 187-0854
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 73,32*
    € 105,75*
    Frei Haus
    ab € 100,94*
    € 143,04*
    1 Tag
    7
    Frei Haus
    ab € 121,41*
    € 168,34*
    Lager 139
    54
    Frei Haus
    ab € 140,23*
    € 172,07*
    Frei Haus
    ab € 119,13*
    € 187,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 172,07*
    € 204,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 168,94*
    € 201,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 162,56*
    € 193,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 157,19*
    € 187,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 140,23*
    € 166,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.