Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrtonsirene 140 115dB Mehrtonsirene 115 ... 230 VAC IP65 Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11079581
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     140.950.60
EAN/GTIN:
     4049787028544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Mehrtonsirene, Typ=140.950.60, Breite=100 mm, Frequenzgang max.=4 kHz, Frequenzgang min.=440 Hz, Höhe=109.5 mm, Schallpegel=115 dB, Stromverbrauch=40 mA, Tones=32, Anschlussart=Schraubklemme, Art der Hupe=Mehrtonsirene, Farbe Hupe/Sirene=Weiss, Gehäusematerial=Polycarbonat ABS, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP65, Betriebsspannung=115 ... 230 VAC, Serien=140
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
120 mm
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
340 g
Breite:
105 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531109590
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, schallgeber 230v werma, schallgeber, schallgeber 230v, Multi-Tone Siren
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 57,17*
€ 73,27*
€ 5,46*
ab € 65,12*
€ 80,13*
Frei Haus
ab € 67,10*
€ 81,70*
Frei Haus
ab € 67,25*
€ 82,48*
Lager 115
29
Frei Haus
ab € 76,67*
€ 97,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.