Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC WH 14095060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-53953060
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     140.950.60
EAN/GTIN:
     4049787028544
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber

Mehrtonsirene WM 32 Töne 115-230VAC WH 14095060

Mehrtonsirene mit einstellbaren Tönen und Lautstärke. 32 Töne für verschiedenste Einsatzfälle einstellbar Einstellbare Lautstärke bis zu 115 dB Bei der Niedervoltversion sind 2 Töne extern ansteuerbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
115 dB
Nennspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,04 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6012
Frei Haus
ab € 67,12*
€ 82,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,35*
€ 83,65*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,87*
€ 85,25*
Frei Haus
ab € 70,43*
€ 86,19*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,98*
€ 86,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.