Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 104-IR - Einstech-Infrarot-Thermometer, -50 ... 250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11072774
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     TESTO 104-IR
EAN/GTIN:
     4029547011870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstechfühler
Einstichfühler
Testo 104-IR - Einstech-Infrarot-Thermometer, Typ=TESTO 104-IR, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=10 h, Eingänge=2, Genauigkeit=1 %, Reaktionszeit=10 s, Temperaturmessbereich max.=250 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=2x AAA, Datenspeicherung=Nein, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=10:1
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,28*
€ 131,04*
Frei Haus
ab € 110,80*
€ 131,06*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 114,42*
€ 131,07*
Frei Haus
ab € 116,43*
€ 135,32*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 132,84*
€ 150,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,15*
€ 178,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,15*
€ 176,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 132,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1558898
ab € 33,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.