Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Vollmetall Pole 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11065490
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDTZK25-RA-PC-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
D-Sub Haube Vollmetall, Typ=MHDTZK25-RA-PC-K, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Ja, Gehäusefarbe=Nickel, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Schalengrösse=DB-25
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
76 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000010
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 4,46*
Lager 115
103
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 4,68*
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 5,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DBC25SS-NW
ab € 2,82*
Zubehör
MH Connectors
DBC25SP-NW
ab € 2,76*
Zubehör
MH Connectors
T-JS-M3.0
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.