Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHD Sub-D Steckverbinder Stecker , 25-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Crimp


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MH Connectors MHD Sub-D Steckverbinder Stecker , 25-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage Crimp
Artikel-Nr.:
     108EL-7195798
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     DBC25SP-NW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 53.04mm
Breite = 5.97mm
Tiefe = 12.55mm
Serie = MHD
Betriebstemperatur max. = +105°C

Passende Lochschneider, siehe Schneidwerkzeuge für D-Steckverbinder (z. B. Bestell-Nr. ; 477-8690) 477-8690). Stecker- und Buchsengehäuse für D-Sub-Steckverbinder. Geeignet für Crimp- oder Lötanschlusskontakte, siehe Best.-Nr. ; 719-5824 719-5824 und ; 719-5833 719-5833 (typisch) Diese Steckverbindergehäuse bieten die Möglichkeit der Montage und Demontage mit Crimp- oder Lötkontakten Hochwertige Crimp- und Lötsteckverbinder zum einfachen Aufstecken in Standardgehäusegrößen Verzinnte/vertiefte Gehäuse für Erdungsstromdurchgang
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
53.04mm
Breite:
5.97mm
Tiefe:
12.55mm
Serie:
MHD
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: sub-d steckverbinder 25 pol stecker, crimpstecker, d-sub steckverbinder 25pol, 7195798, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, DBC25SPNW, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,552* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DM-CTF
ab € 47,75*
Zubehör
MH Connectors
DM-CTM
ab € 27,33*
Zubehör
MH Connectors
MHDRB-MC
ab € 116,83*
Zubehör
MH Connectors
MHDBC-IET
ab € 14,65*
Zubehör
MH Connectors
MHDCMR25-K
ab € 4,98*
Zubehör
MH Connectors
MHDPPK-M-25-K
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.