Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDTZK-RA D-Sub-Gehäuse gerade, 25-polig, Silber, Größe B, aus Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-460979
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDTZK25-RA-PC-K
EAN/GTIN:
     5060641226400
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 25
D-Sub-Gehäusegröße = B
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Silber
Zugentlastung = Ja
Serie = MHDTZK-RA

Metall-Rändelschrauben 4-40 UNC und vollständige Anweisungen, außer Ausführung für Seitenverriegelung. ; 460-985 460-985 hat Kunststoffschrauben. Druckguss-Rückgehäuse mit Einführung von oben und 45°-Einführung. 2-teiliges Steckergehäuse aus Zinkdruckguss mit Zugentlastungseinsatz aus Kunststoff und Erdungsanschluss Vernickelte Oberfläche Entspricht den VDE0781- und FCC207-Abschirmungsvorschriften Dämpfung; >40 dB (30 MHz bis 1 GHz) Geeignet für 3,5 -mm- bis 13-mm-Kabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
D-Sub-Gehäusegröße:
B
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Silber
Zugentlastung:
Ja
Serie:
MHDTZK-RA
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, d-sub gehäuse metall polzahl 25, steckergehäuse, steckergehäuse 25 polig, 460979, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDTZK25RAPCK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 4,46*
1 Tag
103
€ 5,95*
ab € 2,42*
€ 4,68*
€ 5,90*
ab € 2,11*
€ 5,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DBC25SS-NW
ab € 2,82*
Zubehör
MH Connectors
DBC25SP-NW
ab € 2,76*
Zubehör
MH Connectors
T-JS-M3.0
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.