Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors Schraubverriegelung für Schraubendeckel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4932175
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     T-JS-M3.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rändelschraube (ohne Norm)
rändelschraube (ohne norm)
Zubehörtyp = Schraubverriegelung
Zur Verwendung mit = Schraubendeckel
Material = Stahl

Rändelschrauben. Verzinkte Weichstahlschrauben zur Verwendung mit Schraubabdeckungen (Abdeckung nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Schraubverriegelung
Zur Verwendung mit:
Schraubendeckel
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 4932175, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, D-Sub-Steckverbinder Zubehör, MH Connectors, TJSM30, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connector Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,40*
€ 7,616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,94*
€ 7,0686
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.