Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Vollmetall Pole 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11065485
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDTZK15-BK-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
D-Sub Haube Vollmetall, Typ=MHDTZK15-BK-K, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Ja, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Schalengrösse=DA-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
28 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
59 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000010
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, d-sub gehäuse 15pol metall, steckergehäuse, steckergehäuse 15pol, D-Sub Haube Vollmetall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
37
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 4,31*
€ 8,95*
ab € 1,76*
€ 4,38*
€ 5,90*
ab € 1,97*
€ 4,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DBC15SS-NW
ab € 2,48*
Zubehör
MH Connectors
DBC15SP-NW
ab € 2,60*
Zubehör
MH Connectors
T-JS-M3.0
ab € 3,27*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 49,74*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 43,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.