Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MH Connectors MHDTZK-BK D-Sub-Gehäuse gerade, 15-polig, Schwarz, Größe A, aus Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
MH Connectors MHDTZK-BK D-Sub-Gehäuse gerade, 15-polig, Schwarz, Größe A, aus Zink
MH Connectors MHDTZK-BK D-Sub-Gehäuse gerade, 15-polig, Schwarz, Größe A, aus Zink
MH Connectors MHDTZK-BK D-Sub-Gehäuse gerade, 15-polig, Schwarz, Größe A, aus Zink
Artikel-Nr.:
     108EL-1807212
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHDTZK15-BK-RA-PC-BK-K
EAN/GTIN:
     5060641281812
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Anzahl der Kontakte = 15
Gehäusematerial = Zink
Gehäuseausrichtung = Gerade
Farbe = Schwarz
Zugentlastung = Ja
Serie = MHDTZK-BK

Metall-Rändelschrauben 4-40 UNC und vollständige Anweisungen, außer Ausführung für Seitenverriegelung. ; 460-985 460-985 hat Kunststoffschrauben. Druckguss-Rückgehäuse mit Einführung von oben und 45°-Einführung. 2-teiliges Steckergehäuse aus Zinkdruckguss mit Zugentlastungseinsatz aus Kunststoff und Erdungsanschluss Vernickelte Oberfläche Entspricht den VDE0781- und FCC207-Abschirmungsvorschriften Dämpfung; >40 dB (30 MHz bis 1 GHz) Geeignet für 3,5 -mm- bis 13-mm-Kabel
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gehäusematerial:
Zink
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Farbe:
Schwarz
Zugentlastung:
Ja
Serie:
MHDTZK-BK
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, d-sub gehäuse 15pol metall, steckergehäuse, steckergehäuse 15pol, 1807212, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, MH Connectors, MHDTZK15BKRAPCBKK, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Backshells
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 4,06*
1 Tag
37
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 4,27*
€ 5,90*
ab € 1,99*
€ 4,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DBC15SS-NW
ab € 2,40*
Zubehör
MH Connectors
DBC15SP-NW
ab € 2,55*
Zubehör
MH Connectors
T-JS-M3.0
ab € 3,08*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,40*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 55,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.