Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatten IP55 Abgas/Abluft 212 x 200mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049652
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     18611600036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Schrank-Lüfter
Filtermatten IP55, Typ=18611600036, Breite=200 mm, Länge=212 mm, Filtertyp=Abgas/Abluft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
161 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Weitere Suchbegriffe: Schranklüfter, pfannenberg filtermatte, filtermatten, Filtermatten IP55
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,49*
€ 100,02*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,03*
€ 100,13*
Frei Haus
ab € 83,92*
€ 104,00*
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 104,00*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 102,04*
€ 169,95*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 169,95*
€ 202,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,08*
€ 198,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,81*
€ 192,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 134,29*
€ 159,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 113,95*
€ 135,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 102,04*
€ 121,43
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 20,408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.