Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtermatten IP55 Abgas/Abluft 116 x 108mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11049648
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     18611600034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Schrank-Lüfter
Filtermatten IP55, Typ=18611600034, Breite=108 mm, Länge=116 mm, Filtertyp=Abgas/Abluft
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
76 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
8421999099
Weitere Suchbegriffe: Schranklüfter, pfannenberg filtermatte, filtermatten, Filtermatten IP55
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,37*
€ 73,98*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,46*
€ 74,07*
Frei Haus
ab € 58,52*
€ 75,22*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 72,86*
€ 112,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,13*
€ 133,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,35*
€ 131,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,47*
€ 124,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 92,20*
€ 109,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 84,20*
€ 100,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,86*
€ 86,70
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 14,572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.