Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stromversorgung, 68W, 5V, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11039801
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RT-65D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
DC-Stromversorgung, Typ=RT-65D, Ausgangsnennspannung 1=5 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=12 V, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=24 V, Ausgangsspannung 3=12 V, Ausgangsstrom 1=4 A, Ausgangsstrom 2=1.5 A, Ausgangsstrom 3=1 A, Ausgänge=3, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=98 mm, Effizienz=79 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=88 V, Höhe=38 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=129 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=254600 h, Nennleistung=68 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV 150 mV 120 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar Fest, Gehäusetyp=Metall, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=RT-65 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
45 mm
Tiefe:
139 mm
Bruttogewicht:
450 g
Breite:
106 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, DC-Stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
21
€ 5,95*
ab € 16,70*
€ 25,59*
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 26,41*
€ 8,95*
ab € 24,54*
€ 40,49*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,74*
€ 41,83*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
464482
ab € 82,11*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.