Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hand Crimpzange, 0,5 → 16mm² für Aderendhülsen, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-464482
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     464482
EAN/GTIN:
     5056070926042
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = Aderendhülsen
Drahtgröße mm² = 0,5 → 16mm²
Ratsche = Nein
Gesamtlänge = 200 mm

Hand-Crimpzange RS PRO mit Zangenfunktion und Aderendhülse. Die RS PRO Zangen-Crimpzange wurde für das präzise Eindrücken von Aderendhülsen ohne Kunststoffmanschetten im Querschnittsbereich von 0,5 bis 16 mm2 entwickelt. Diese RS PRO Crimpzange wurde für den professionellen Einsatz mit höchster Detail-Aufmerksamkeit entwickelt. Aderendhülsen können leicht von der Seite eingesetzt werden. Ergonomisch geformte Griffe garantieren eine sichere, rutschfeste und einfache Bedienung. Eigenschaften und Vorteile: Geeignet für das Crimpen von Aderendhülsen ohne Isolierkragen im Querschnittsbereich von 0,5 bis 16 mm2 Ergonomisch geformte Griffe Kompaktes und leichtes Werkzeug für den professionellen Einsatz Typische Anwendungen: Wartung und Reparatur Elektrische Installationen Kabelkomponenten Häufig gestellte Fragen: Worin besteht der Unterschied zwischen nicht isolierten und isolierten Crimpwerkzeugen? Crimpwerkzeuge für unisolierte Verbinder werden in der Regel bei allgemeinen Anwendungen eingesetzt, während Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder bis zu 1000 V VDE-geprüft wurden und für Umgebungen mit elektrischem Strom entwickelt wurden. Wie wird das Produkt gewartet? Achsen und andere bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. Eine Schmierung* wird mindestens alle 10000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. Einstellung der Crimpaufnahmen sollten ebenfalls überprüft werden. Nachstellen der Druckeinstellungsachse ist erforderlich, wenn die Vorspannung des Werkzeugs stark absinkt. Wie wichtig sind hochwertige Crimpverbindungen Wenn eine Crimpzange an einer Klemme angesetzt wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen dem Leiter und der Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung hergestellt wird, die vermeidet, dass die Qualität des elektrischen Anschlusses nachlässt oder die Isolierung im Laufe der Zeit bricht.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
Aderendhülsen
Drahtgröße mm²:
0,5 → 16mm²
Ratsche:
Nein
Gesamtlänge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, aderendhülsenzange 0,25-16mm², aderendhülsen crimpzange, 464482, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Crimpwerkzeuge, RS PRO, 56392005501, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Crimp Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.