Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RT-65D AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 68W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910175988
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RT-65D
EAN/GTIN:
     4021087013420
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well RT-65D AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 68W

Leistung 68 W

Konstantspannungsnetzteil im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Kompakte Bauform, Kühlung über einfache Luftkonvektion, 105°C Kondensatoren für hohe Zuverlässigkeit, 5G Vibrationstest, Dual-Ausgang

geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Long Life 105°C Elkos

Typ: RT-65D
Gewicht: 440.00 g
Länge (Tiefe): 129.00 mm
Breite: 98.00 mm
Anschluss: Schraubklemmen
Leistung (Details): 68 W
Ausgangsspannung: 5/24/12
Anzahl Ausgänge: 3 x
Eingangsspannung (min.): 90 V/AC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Höhe: 38.00 mm
Typ: Getaktet
Produkt-Art: AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen
Kategorie: AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen
Ausgangsstrom (Details): 0.5-8/0.2-2/0.1-1 A
Hersteller-Nr.: RT-65D
EAN: 4021087013420

Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, 4021087013420, Mean Well, RT-65D, 413-611, schaltnetzteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,95*
ab € 16,70*
€ 25,59*
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 26,41*
€ 8,95*
ab € 24,54*
€ 40,49*
Lager 1039
51
€ 6,99*
ab € 30,74*
€ 41,83*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
464482
ab € 82,11*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.