| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7085610 Herst.-Nr.: 5120.2000.0 EAN/GTIN: 5059039798780 |
| |
|
| | |
| Gender = Stecker Anzahl Sicherungen = None Schaltertyp = Ohne Nennstrom = 1A Betriebsspannung = 250 V ac Montagetyp = Snap-In IEC Steckverbindertyp = C14 Breite = 48.6mm Tiefe = 54.5mm Höhe = 24.6mm
VDE 40016382, UL: E72928. Gefilterter Anschluss der Serie 5120. Kompakter Hochleistungsfilter Optimale Abschirmung aufgrund des vollständig geschlossenen Filtergehäuses, nicht vergossen Entwickelt für Standard- und medizinische Anwendungen Geeignet für die Montage in metallbeschichteten Kunststoffgehäusen Geeignet für Geräte gemäß IEC/EN 60950 Frontplattenmontage: Schraubversion für die Vorder- oder Rückseite, Snap-In-Version für die Vorderseite Lot, Schnellverbindung Schutzleiterklemme Weitere Informationen: | | Gender: | Stecker | Anzahl Sicherungen: | None | Schaltertyp: | Ohne | Nennstrom: | 1A | Betriebsspannung: | 250 V ac | Montagetyp: | Snap-In | IEC Steckverbindertyp: | C14 | Breite: | 48.6mm | Tiefe: | 54.5mm | Höhe: | 24.6mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, gerätestecker schurter, gerätestecker, 7085610, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 512020000, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,63* | € 11,12* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 5,94* | € 11,15* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,48* | € 12,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|