Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 5 V dc, 12 V dc, 24V dc / 1 A, 1.5 A, 4 A 3-Kanal 68W, EIN 125 → 373 V dc, 88


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-413611
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RT-65D
EAN/GTIN:
     5056070989122
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 5 V dc, 12 V dc, 24V dc
Ausgangsstrom = 1 A, 1.5 A, 4 A
Nennleistung = 68W
Anzahl der Ausgänge = 3
Eingangsspannung = 125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 129mm
Breite = 98mm
Tiefe = 38mm
Wirkungsgrad = 79%
Temperatur max. = +70°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5 V dc, 12 V dc, 24V dc
Ausgangsstrom:
1 A, 1.5 A, 4 A
Nennleistung:
68W
Anzahl der Ausgänge:
3
Eingangsspannung:
125 → 373 V dc, 88 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
129mm
Breite:
98mm
Tiefe:
38mm
Wirkungsgrad:
79%
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, 413611, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, RT65D, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,95*
ab € 16,70*
€ 25,59*
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 26,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,54*
€ 40,49*
7 Tage
51
€ 6,99*
ab € 30,74*
€ 41,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
464482
ab € 82,11*
Zubehör
Schurter
5120.2000.0
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.