Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 5 x 20 mm 10MOhm 250V 10A Schwarz Thermoplast Panelmontage IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11038813
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3101.0025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
berührungsschutz
Sicherungshalter, Typ=3101.0025, Höhe=-999, Isolationswiderstand min.=10 MΩ, Lagerungstemperatur max.=60 °C, Lagerungstemperatur min.=0 °C, Länge=46.5 mm, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=10 A, Umgebungstemperatur max.=85 °C, Umgebungstemperatur min.=-40 °C, Baugruppentyp=Panelmontage, Farbe Halter=Schwarz, Kompatibilität Sicherung=5 x 20 mm, Material Halter=Thermoplast, IP-Schutzart=IP40, Konformität mit Normen=CE CSA 22.2 IEC 60127-6 IEC 60335-1 IEC/UL 60950 KTL UL 4248-1 VDE
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 16a
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,87*
1
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 2,90*
2 Tage
3098
1
€ 14,99*
ab € 1,97*
€ 3,51*
Lager 115
675
1
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 3,84*
5
€ 8,95*
ab € 2,51*
€ 4,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0880.0001
ab € 0,91*
Zubehör
Schurter
0098.0043
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.