Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepistole Euro Type C (CEE 7/16) Plug 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11036398
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     DREMEL 940
EAN/GTIN:
     8710364052400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
heißklebepistole 11 mm
heißklebepistole
Klebepistole, Typ=DREMEL 940, Heizdauer=5 min, Nennspannung=240 VAC, Schmelztemperatur=195 °C, Für den Einsatz mit=11 mm Klebestick, Netzstecker=Euro Type C (CEE 7/16) Plug
Weitere Suchbegriffe: heißklebepistole dremel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
€ 23,00*
ab € 28,86*
€ 36,59*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 29,53*
€ 37,28*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 30,13*
€ 37,86*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,46*
€ 39,32*
Lager 115
2
1
Frei Haus
ab € 60,03*
€ 78,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0132000JA
ab € 31,85*
Sonstiges
Dremel
F0132200JA
ab € 37,80*
Sonstiges
Dremel
F0130290JM
ab € 21,67*
Sonstiges
Dremel
F0130290JJ
ab € 28,16*
Sonstiges
Dremel
2615GG13JA
ab € 3,36*
Sonstiges
Dremel
2615GG40JA
ab € 5,96*
Sonstiges
Dremel
2615GG11JA
ab € 3,31*
Sonstiges
Toolcraft
TO-8997033
ab € 12,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.