Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19''-Frontplatte 44.45 x 483mm Ungeschirmt Aluminium 1U Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11017401
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118-299
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
19''-Frontplatte, Typ=30118-299, Breite=483 mm, Höhe=44.45 mm, Höheneinheiten=1, Abschirmung=Ungeschirmt, Art der Frontplatte=Glatt, Farbe Frontplatte=Hellgrau, Geeignet für=19-Zoll-Schrank, Material Frontplatte=Aluminium
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
6 mm
Tiefe:
250 mm
Bruttogewicht:
175 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,46*
ab € 11,25*
€ 15,36*
3
€ 6,90*
ab € 11,36*
€ 15,60*
3
Frei Haus
ab € 11,45334*
€ 15,65334*
1
Frei Haus
ab € 11,27*
€ 15,83*
Lager 115
1
1
€ 5,95*
ab € 12,85*
€ 19,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,71*
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.