Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69087365 Herst.-Nr.: 30118299 EAN/GTIN: 4036088037603 |
| |
|
| | |
| 19" Blindplatte 30118299 19" -Frontplatte, 3 mm, RAL 7035 Weitere Informationen: | | Breite: | 426,72 mm | Höhe: | 43,6 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 1 | Werkstoff: | Aluminium | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 11,11* | € 15,69* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,20* | € 15,82* | | | | | | | | 3 | | € 6,90* | ab € 11,35* | € 15,93* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,99* | € 15,99* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,61* | € 17,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|