Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 30118-299 Frontabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 30118-299 Frontabdeckung
Schroff 30118-299 Frontabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-28575490
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30118299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Frontplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Materialdicke
3 mm
Merkmale
Typ
Frontabdeckung
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 9,72*
Zubehör
nVent Schroff
21101-101
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.