Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Anstoßkappe Cap modern style, EN 812, rot, 130g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-90031
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12203002
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
VOSS Anstoßkappe Cap modern style, Kategorie II, EN 812, rot, 130g

VOSS Anstoßkappe Cap modern style, Kategorie II, gemäß EN 812, großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen, der Kopfform angepasste Schale, umlaufendes Frottee-Schweißband, maschinenwaschbar, Farbe: rot, Material: Microfaser, Schirmlänge: 50 mm, Gewicht: ca. 130 g, Größeneinstellung per Klettverschluss: 52 - 65 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Anstoßkappe
Farbe Bekleidung:
Rot
Gewicht:
<200 g
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe, Base-Kappen, Anstosskappen, Kopfschutz, Baeballkappen, Base Caps, Kopfbedeckung, Sicherheitsschuhe, Baseball Cap, Baseballkappe, Basecap, Mütze, Kappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 19,46*
€ 26,79*
5 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 25,56*
€ 35,61*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 23,47*
€ 36,20*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,56*
€ 39,33*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voss-Helme
12205002
ab € 23,55*
Sonstiges
Voss-Helme
12205013
ab € 23,37*
Sonstiges
Voss-Helme
12206335
ab € 23,50*
Sonstiges
Voss-Helme
12209017
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.