Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSS Anstoßkappe Cap modern style, EN 812, blau, 130g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-90029
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12205002
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Base-Kappen
Anstosskappen
Kopfschutz
Baeballkappen
VOSS Anstoßkappe Cap modern style, Kategorie II, EN 812, blau, 130g

VOSS Anstoßkappe Cap modern style, Kategorie II, gemäß EN 812, großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen, der Kopfform angepasste Schale, umlaufendes Frottee-Schweißband, maschinenwaschbar, Farbe: blau, Material: Microfaser, Schirmlänge: 50 mm, Gewicht: ca. 130 g, Größeneinstellung per Klettverschluss: 52 - 65 cm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Anstoßkappe
Farbe Bekleidung:
Blau
Gewicht:
<200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,83*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voss-Helme
12205013
ab € 11,19*
Sonstiges
Voss-Helme
12206335
ab € 23,55*
Sonstiges
Voss-Helme
12203002
ab € 18,52*
Sonstiges
Voss-Helme
12209017
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.