Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Brille astrospec 2.0 9164.275, Kat.II, anthrazit, PC-Scheibe, farbl, extreme, 37g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-88912
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9164275
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
uvex Brille astrospec 2.0 9164.275,Kat.II,anthrazit,PC-Scheibe,farbl,extreme,37g

uvex Schutzbrille astrospec 2.0 9164.275, Kategorie II, gemäß EN 166, Schutzstufe 2C-1,2 gemäß EN 170, flexible 2K-Steckbügel, mit Inklination, Lüftung mit Labyrinthdichtung, Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz, uneingeschränkte Seitenwahrnehmung, Flatfold, Farbe Fassung: anthrazit, Scheibe: farblos, Material: Polycarbonat-Scheibe mit uvex supravision extreme-Beschichtung, Gewicht: ca. 37 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
<100 g
UV-Schutz:
ja
Norm:
EN 170 | EN 166
Material:
Kunststoff
Art:
Schutzbrille
Marke:
uvex
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 8,43*
€ 12,09*
1
€ 4,00*
ab € 9,14*
€ 13,34*
19 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 11,16*
€ 14,36*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,31*
€ 16,07*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 15,73*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.