Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6750, 48 Haken, lichtgrau, Stahlblech, 280x560x60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-88192
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     10460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenkassette
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
BURG WÄCHTER Schlüsselschrank 6750,48 Haken,lichtgrau,Stahlblech,280x560x60mm

BURG WÄCHTER Schlüsselschrank Serie 6750, mit 48 Haken, Magnettür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Hakenleiste, sowie die mitgelieferten Schlüsselanhänger können beschriftet werden, ermöglicht eine einfache und schnelle Zuordnung aller Schlüssel, Farbe: lichtgrau, Material: Stahlblech, Format: 280 x 560 x 60 mm, Lieferung inklusive Befestigungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsselsafe 48 haken, schlüsseltresor, Schlüssel, Schlüsselbehälter, Schlüsselanhänger, Aufbewahrungssystem
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 52,68*
€ 66,87*
3 Tage
19
€ 4,99*
ab € 52,80*
€ 66,93*
1 Tag
19
€ 7,99*
ab € 61,72*
€ 77,76*
2 Tage
19
€ 4,95*
ab € 55,36*
€ 78,00*
Lager 114
Frei Haus
ab € 107,55*
€ 131,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,13*
€ 154,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,75*
€ 146,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,55*
€ 127,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Paulat
25
ab € 5,28*
Zubehör
Erwin Paulat
70
ab € 6,34*
Zubehör
Erwin Paulat
15
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.