Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank 6750 H560xB280xT50mm 1-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschrank 6750 H560xB280xT50mm 1-
Schlüsselschrank 6750 H560xB280xT50mm 1-
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1021786
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6750/48
EAN/GTIN:
     4003482104606
Suchbegriffe:
Dokumentenkassette
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
1-türig · inkl. Schlüsselanhänger · Stahlblech · Hakenleisten können beschriftet werden · Magnet-Tür mit zusätzlichem Zylinderschloss und 2 Schlüsseln · vorgerichtet für WandmontageWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
48
Breite:
280 mm
Höhe:
560 mm
Tiefe:
50 mm
Ausführung:
1-türig
Modell:
6750
Farbe:
blank
Zahlenschloss:
ohne
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, schlüsselsafe burgwächter, schlüsselsafe 48 haken, schlüsseltresor, Schlüsselschränke, Schließzylinder, 3000291850
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
€ 5,59*
ab € 47,58*
€ 61,09*
3 Tage
14
€ 5,99*
ab € 52,51*
€ 66,96*
3 Tage
19
€ 4,99*
ab € 52,67*
€ 67,02*
1 Tag
19
€ 7,99*
ab € 61,78*
€ 77,95*
Lager 4757
19
€ 4,95*
ab € 60,47*
€ 83,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,03*
€ 78,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Paulat
25
ab € 5,29*
Zubehör
Erwin Paulat
70
ab € 6,22*
Zubehör
Erwin Paulat
15
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.