Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, blau lackiert (RAL 5012), 1460x620x1460mm, 180kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-87023
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 1000, LACK. BLAU RAL 5012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, blau lackiert (RAL 5012),1460x620x1460mm, 180kg

BAUER Stahl-Auffangwanne IBC, für bis zu 2 IBC's à 1000 Liter, zum sicheren, vorschriftsmäßigen Lagern und Abfüllen von 1000 Litern Containern (IBC) oder Fässern, mit Gitterrost, verzinkt, Einfahrbügel zum Transport mit Hubwagen und Stapler, Unterfahrhöhe: 100 mm, ohne Abfüllaufsatz, Farbe: blau lackiert (RAL 5012), Material: Stahlblech,Materialstärke: 3 mm, Maße: 1460 x 620 x 1460 mm, Tragkraft: 1900 kg, Auffangvolumen: 1000 Liter, Gewicht: 180 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal-Wanne, Regalwanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, regal wanne, ibc-auffangwanne 1000l, Auffangwannen, Gefahrguttonnen, Industriefass, Fass, Wange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.618,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,29*
€ 2.160,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.792,15*
€ 2.132,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.711,09*
€ 2.036,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.662,36*
€ 1.978,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.618,20*
€ 1.925,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bauer
AW 1000-2, LACK. BLAU RAL 5012
ab € 1.978,99*
Sonstiges
Bauer
AW 1000-2, LACK. ROT RAL 3000
ab € 1.997,61*
Sonstiges
Bauer
AW 1000, LACK. ROT RAL 3000
ab € 1.578,94*
Sonstiges
Bauer
AW 1000-2, VERZ.
ab € 2.232,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.